曜日別特売

AC-DC電源 5V 7A 35W

AC-DC電源 5V 7A 35W - XP POWER

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 /

仕様●組み込み式:あり寸法(mm)99×82×30質量(g)170シリーズLCW35定格電力(W)35湿度(%RH)5~90(無結露)出力電圧(V)DC5出力電流(A)7精度(%)±2(Initial Set)冷却方式Natural convectionコード230-7341温度係数±0.03%/℃(Typical)、Max5%/℃入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)安全規格UL、EN、CE、UKCA漏れ電流(mA)Max0.75(接地)突入電流(A)30(115VAC cold start at 25℃ ambient)、50(230VAC cold start at 25℃ ambient)入力電流(A)Max0.8(115VAC)、Max0.6(230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)80過電圧保護Max6.3効率0.86保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7217-07電力密度Max2.52W/cm3過負荷保護110~200%待機時間8ms(115VAC)、30ms(230VAC)動作温度範囲(℃)-30~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージカバー付スイッチング周波数(kHz)65ロードレギュレーションMax±1%ラインレギュレーションMax±0.5%医療規格認定なし出力電圧調整範囲(%)±10入力電圧レンジ(V)AC85~305、AC115/230(ypical)、DC120~430遅延時間(ms)58~130(起動)、60~138(起動)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373474LCW35US05
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする