曜日別特売

BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)

SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質

仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3659アズワン品番65-7950-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68378889ECY 212
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする