曜日別特売

BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質

仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:130 mm/175mm●内径:130mm●コード番号:209-3908アズワン品番65-7958-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68379135MB 26
5,910
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする