BNCコネクタ プラグ エッジマウント

BNCコネクタ プラグ エッジマウント - SAMTEC

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223アズワン品番65-7615-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68384638HDBNC-J-P-GN-ST-EM1
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする