CAP 細目P1.25 10×25 100本入

CAP 細目P1.25 10×25 100本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:25
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M10

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-7140アズワン品番67-1394-10内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68389836A0-00-0004-0100-0250-00
4,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする