サンコーインダストリー
CAP 日星精工 18 × 85 15本入
寸法(mm)d:M18
寸法(mm)L:85
ねじ長さ(mm):85
ねじ径(mm):M18
ねじ径(mm):M18
ねじ長さ(mm):85
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:249-0461
アズワン品番
67-1433-61
内容量
1箱(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
68390938
A0-00-000C-0180-0850-00
¥5,850
取扱い終了
返品不可
¥5,850
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください