曜日別特売

CAP 日本鋲螺 8×100 50本入

CAP 日本鋲螺 8×100 50本入 - サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):100
ねじ径(mm):M8
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):100

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-3220アズワン品番67-1413-81内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
68391875A0-00-000B-0080-1000-00
3,720
取扱い終了
返品不可
¥3,720
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする