曜日別特売

Contact insert module

Contact insert module - フエニックス・コンタクト

HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195アズワン品番65-7516-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683952871424439
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする