TE Connectivity 2-216093-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:プラグ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ワイヤ及びケーブル、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、基板コンタクト終端領域めっき材料:スズ、コンタクト電流定格(最大):1 A、基板終端処理方法:スルーホール、はんだ ワイヤ及びケーブルの終端方法:圧接圧着( IDC )、基板実装保持:なし、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

