曜日別特売

DVD-Book 「薬の心を訪ねて」

DVD-Book 「薬の心を訪ねて」 - アイカムDVD-Book 「薬の心を訪ねて」 - アイカム

宇宙の歴史、地球の歴史を共有し共生する生命は、時に病原体となり、時に病を癒す薬として出会います。
ルールドの泉、アスクレピオス神殿、東洋医学、世界の医薬を訪ねると、対決ではなく、共存する生命観が再認識されます。
ヒポクラテスの誓い、薬師寺の花会式、医薬を求める心、医薬に携わる人々の心に向き合う時、医薬のあり方を考えるセミナー教材などに有効です。

仕様●セット内容:A5版84頁+DVD59分●ケースサイズ:215×150×23mm●重量:345gアズワン品番67-2387-35内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398814-
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする