曜日別特売

FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入

FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1914アズワン品番65-7397-72内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399950687650225002
91,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする