Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 A

Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 A - ハーティング

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。
UL、CSA、SEV
7極インサート ; 114-8002 114-8002、; 114-8018 114-8018、及び ; 700-8089 700-8089 を取り付けられるのは、プラスチック製のフード及びハウジングのみです。
Han DRインサート
高密度 電極: 7-64 端子は別売

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han D●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:114-8080アズワン品番65-7586-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685473189210253101
4,460
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする