曜日別特売

Harting ヘビーデューティコネクタ Han HSB シリーズ オス 6極 35A 690 V 32 B

Harting ヘビーデューティコネクタ Han HSB シリーズ オス 6極 35A 690 V 32 B - ハーティング

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。
UL、CSA、SEV
9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能
HanR HsBインサート
35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189アズワン品番65-7776-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685473279310062611
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする