曜日別特売

Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 50個入

Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 50個入 - AMPHENOL
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2046アズワン品番65-7652-84内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547668C146D05801E8
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする