曜日別特売

HYPERStack Nest 未滅菌

HYPERStack Nest 未滅菌 - コーニングHYPERStack Nest 未滅菌 - コーニングHYPERStack Nest 未滅菌 - コーニングHYPERStack Nest 未滅菌 - コーニング

Corning HYPERStack Nestアクセサリーは、Corning HYPERStack 36段セルカルチャー容器と一緒に使用するように設計されており、使用時に容器を最適な位置や角度に配置でき、プロセスコントロールを向上させます。
HYPERStack Nestは、複数の操作を減らす事で、人間工学的配慮もされるように設計されています。
ステンレススチール製なので、滅菌やオートクレーブ滅菌が可能で、小型で積み重ねできるので保管にも便利です。
重さ:2ポンド(950グラム)

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●重さ:2 lbs.●アプリケーション:Manipulation of HYPERStack Redesign●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3963-30内容量1ケース(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855676810047
30,140
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする