曜日別特売

IC BUF NON-INVERT 3.6V 48TSSOP

IC BUF NON-INVERT 3.6V 48TSSOP - Texas Instruments

IC BUF NON-INVERT 3.6V 48TSSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0408-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556838SN74ALVC16244ADGGR
400
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする