曜日別特売

IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC

IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC - Texas Instruments

IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC

仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インアズワン品番67-0407-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556935LMC6772BIM/NOPB
560
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする