曜日別特売

IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC

IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC - Texas Instruments

IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC

仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556960DAC7615UB
3,090
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする