曜日別特売

IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP

IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP - Texas Instruments

IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP

仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:135μs●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±4.5V~18V●電圧 - 供給、デジタル:-●INL/DNL(LSB):-●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0411-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556978DAC0802LCN/NOPB
330
329
362(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする