IC DECODER/DEMUX 1×3:8 16SO

IC DECODER/DEMUX 1×3:8 16SO - Texas Instruments
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0450-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556987SN74ALS138ANSR
220
209
230(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする