IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO

IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO - Texas Instruments
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557145SN74LS112ANSR
210
199
219(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする