曜日別特売

IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC - Texas Instruments

IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:25V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:5MHz●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.4mA●電流 - 出力/チャンネル:17mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0408-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557224PGA207UA
4,960
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする