IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP

IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP - Texas Instruments

IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557240SN7414N
360
349
384(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする