曜日別特売

IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIP

IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIP - Texas Instruments

IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP

仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557267SN74LS153N
92
87
96(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする