曜日別特売

IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC

IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC - Texas Instruments
仕様●アンプタイプ:可変ゲイン●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:1500V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:150MHz●電流 - 入力バイアス:1.4μA●電圧 - 入力オフセット:-●電流 - 供給:11mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557854LMH6504MA/NOPB
1,480
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする