ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ

ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ - AMPHENOL

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060

仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9958アズワン品番65-7495-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685579675159002311194111LF
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする