曜日別特売

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 - AMPHENOL

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0006アズワン品番65-7715-18内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855798586094648194755E3LF
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする