曜日別特売

IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 1A 264 V ac

IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 1A 264 V ac - XP POWER

FGSM は、2 極スイッチ、前面アクセス可能(主電源コネクタの接続が解除された場合)デュアルヒューズホルダ、及び低アース漏洩フィルタ付きインレットをコンパクトな単一ハウジングにまとめた、医療用途向けの製品です。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。4

仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:1A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:49.5mm●深さ:64mm●寸法:49.5 x 64 x 65.2mm●コード番号:193-6538アズワン品番65-7761-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558457FGSMA01BFR
5,520
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする