TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IPT-HD Connector Single Wire seal 1箱 1600個入
仕様
●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0432
アズワン品番
65-7782-60
内容量
1箱(1600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558825
2355151-2
¥
244,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください