曜日別特売

JPT REC 2.8 Contact SRC Sn 1袋 50個入

JPT REC 2.8 Contact SRC Sn 1袋 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着

仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508アズワン品番65-7505-83内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558920927774-1
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする