LED 青 表面実装 2835 1セット 4000個入

LED 青 表面実装 2835 1セット 4000個入 - LUMILEDS

LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:24 lm @ 200 mA (標準)●主波長:480 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 0.7mm●コード番号:183-8329アズワン品番65-7244-94内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559288L128-BLU1003500000
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする