曜日別特売

LED 白 表面実装

LED 白 表面実装 - CREE

Cree XLamp XR-EシリーズLED
Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。
視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559324XREWHT-L1-0000-008E4
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする