曜日別特売

Male insert 42pole

Male insert 42pole - AMPHENOL

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616アズワン品番65-7540-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559866C146 10A042 000 9
5,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする