曜日別特売

MEC1 1mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

MEC1 1mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:120●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1483アズワン品番65-7619-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559954MEC1-160-02-L-D-A-K-TR
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする