MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入
Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは 20 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1491
アズワン品番65-7608-18
内容量1セット(175個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~