曜日別特売

MEC8-DV 0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入

MEC8-DV 0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入 - SAMTEC

Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、30 ポジションに対応しています。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1495アズワン品番65-7597-80内容量1セット(175個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560049MEC8-130-02-L-DV-A-K-TR
185,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする