曜日別特売

micro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0

micro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0 - EdelWorksmicro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0 - EdelWorksmicro:bit用LED拡張モジュール yin:bit ver.2.0 - EdelWorks

フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュール
yin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。
Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。
micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して

仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】アズワン品番67-0369-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560094yin:bit v2.0
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする