TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T II 1箱 144個入
仕様
●シリーズ:Type II●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0869
アズワン品番
65-7706-62
内容量
1箱(144個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564170
2350323-2
¥
687,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください