曜日別特売

Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 52列 メス カードエッジコネクタ 1袋 5個入

Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 52列 メス カードエッジコネクタ 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Mini PCI Express、Mini PCI Express、及び mSATA は、基板対基板コネクタシステムで 52 ポジションの構成になっています。コネクタシステム - 基板対基板 コンタクトベース材質 - 銅合金 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します

仕様●オス/メス:メス●極数:52●行数:52●ピッチ:0.8mm●定格電流:500mA●シリーズ:Mini PCI Express●コード番号:217-5401アズワン品番65-7506-52内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685641971759547-1
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする