曜日別特売

Non-invasive AC Current Sensor 30A max

Non-invasive AC Current Sensor 30A max - Seeed Studio

【What is CT sensors】
Current transformers(CTs)are sensors that are used for measuring alternating current. They are particularly useful for measuring whole building electricity consumption(or generation for that matter).
The split core type such as

仕様●測定対象:AC●検出電流:0~30A●精度:±3%●動作温度:-25~70℃アズワン品番67-0476-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564346101990028
2,720
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする