曜日別特売

Oリング 内径 12.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

Oリング 内径 12.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入 - Hutchinson

Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0958アズワン品番65-7919-92内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564994112676
4,140
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする