Oリング 内径 3.4mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入

Oリング 内径 3.4mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 Hutchinson

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0905 アズワン品番65-7993-54 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565064 103223
6,340
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする