PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入

PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5292アズワン品番65-7505-81内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685653690460-010-20141
738,000
729,800
802,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする