pSocket module 2 pole 1箱 10個入

pSocket module 2 pole 1箱 10個入 - AMPHENOL

Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619アズワン品番65-7585-40内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565676C146 10B002 601 15
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする