RADIALL
RFアッテネータ 20dB 同軸 50Ω
減衰器: 4.3-10 20 DB 6 GHz 15 W 50 Ω
仕様
●インタフェースタイプ:同軸●減衰:20dB●接続方向:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●低電力:あり●種類:同軸●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●コード番号:179-2544
アズワン品番
65-7561-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566367
R415620000
¥
93,100
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください