RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e

RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e - MK Electric

モジュラ LJU6C データ通信モジュール
スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:37mm●幅:22mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7000アズワン品番65-7773-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566437K5745 WHI
3,520
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする