SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ - SAMTEC

Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578アズワン品番65-7574-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566796SAL1-140-01-S-S-A-TR
3,270
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする