SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ - SIEMENS

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739アズワン品番65-7798-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685671893SU1060-4LC01-0AA0
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする