SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ - SIEMENS

Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740アズワン品番65-7799-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685672163SU1060-4LF11-0AA0
42,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする