SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ - SIEMENS

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SB30、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O、対応可能な特殊ロック: SB31、421、455

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6730アズワン品番65-7827-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685674783SU1050-4BL01-0AA0
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする